鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこてのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)
35,980 / 税込 39,578
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-18
用途:
チップ部品の実装
対象商品:
57354824

値段の割には機能が豊富。温度の立ち上がりも早い。
スリープ機能は便利。シャットダウン機能は安心。
使用中の小手先の実温度が表示できると更に良かった。

1人が参考にしています