クレベリン トイレの消臭除菌剤のレビュー
二酸化塩素分子による化学的消臭とミントの香りによるマスキング消臭でトイレを快適に。
壁や床などに発生するカビの生育を抑制。
使用環境により成分の広がりは異なります。ニオイ、菌、ウイルス、カビのすべてを除去できるものではありません。
トイレの後に換気扇を止めドアを閉めた状態での使用をおすすめ致します。トイレを使用する際は換気扇を回してください。
大幸薬品試験:閉鎖空間で二酸化塩素により特定の付着菌・ニオイ原因菌、付着ウイルスの除去と特定のカビの生育抑制を確認。使いやすいミントの香り。
【用途】(1)ボトルに使用開始日を記入する。白色キャップを取る。(ボトルを水平にして、ボトル内の液体をこぼさないよう注意する。)※取った白色キャップは捨てる。
(2)添付の顆粒剤をボトルに全量投入する。(ボトル内の液体が目に入ったり、皮膚につかないように十分注意すること。)
(3)香りカプセルのつまみ部分を持ち、外側のフィルムをはがす。(中に残る透明フィルムははがさない。)
(4)香りカプセルのつまみ部分の向きに注意し、上容器のCマーク側に向けて、内側から奥までしっかりと差し込む。
(5)香りカプセルを差し込んだ上容器をカチッと音がするまでしっかりとはめ込む。かきまぜずに15分を目安に静置するとゲル状に固まる。トイレに置いて使用開始。
【使用の目安】
使用場所:トイレ(1畳から2畳)
使用期間:約2ヵ月(温度や使用環境により変動します。)
※ご使用の際には、ボトルに使用開始日を記入し、2ヵ月を目安にお取替えください。
※香りカプセルは二酸化塩素の効果持続期間の目安となるものではありません。
サンワコーポレーション 様2022-05-29
- 用途:
- トイレ用
- 対象商品:
- 58079437
そのものずばり、トイレには最高です。トイレのアンモニアとかいろんな臭いが30分位で完全に消えます。効果は継続しています。本日現在(5月29日)
トイレのような狭いところで効果が最大限に発揮できますね。
また無臭というのも良いです。置き場所は窓があるトイレは逆側の上あたり。換気が無いトイレは、とにかく上のほうに置く。床とかに置くと効果がないようです。
当方は換気窓の逆側のタオルボックスの上に置いています。
2022-06-14
- 用途:
- トイレの消臭
- 対象商品:
- 58079437
トイレが個室なので、消臭効果抜群です。
菌は見えませんが、除菌されてる感がありますね。
私は消臭スプレーよりクレベリン派です。
2020-08-16
- 用途:
- トイレの空間除菌として使用
- 対象商品:
- 58079437
クレベリンの効果は,狭い空間ほど打って付けだと思います。よって,トイレにクレベリンの発想は良いのではないかとの感想です。特に,おしっこの臭いに対する効果が実感できました。設備の状態や,使用方法などによって,効果が左右されやすい商品かも知れませんが,私は気に入りました。
アユース矯正歯科 様2020-07-20
- 用途:
- トイレの臭いが気になる時
- 対象商品:
- 58079437
壁も床も拭いて掃除してるのになんだかアンモニア臭いが残るので試してみましたが、いくぶんか薄れたような気がしますが、完全には消臭不可能でした。
2020-02-12
- 用途:
- 効果のほどは不明ですが
- 対象商品:
- 58079437
どれくらいの効果があるのかは目で見てわかるものではないので信用しかありません。
玄関とかトイレとか洗面所の狭い空間で利用しています。
効果があることを念じております。