有限会社永山工業 様2022-02-13
- 用途:
- コンクリート粉塵作業
- 対象商品:
- 58981572
T2より 薄くなっております。使い勝手は同じですが
薄い分使い勝手が良いと思います
1人が参考にしています
学校法人芦屋学園 様2020-03-23
- 用途:
- 研削・溶接・清掃・ブレーキメンテナンス他
- 対象商品:
- 58981572
シゲマツのTWシリーズのツインフィルターモデルで使用しています。
軽量薄型で呼吸抵抗も低いです。ろ過する対象物にもよりますが、洗って繰り返し使用できています。二酸化塩素水溶液100ppmをフィルター外側に流し、10分ほど置いた後十分流水で水洗い、60度の温風で完全乾燥後、30分以上維持した後使用しています。
1か月以上使用しても、特に吸気抵抗も気にならず、臭気も十分カットできている状態です。フィルター自体が臭うこともありません。
但し、消毒後の水洗いと乾燥が不十分の場合、気化した二酸化塩素を吸い込む危険性があります。二酸化塩素水溶液や温風乾燥についてはメーカー推奨の方法ではありませんので、自己責任でお願いします。
内容物のフィルター本体のみを交換・洗浄できるモデルもありますが、フィルターに他の物が物理的に接触しフィルターを破損させる可能性を考えると、非分解のカートリッジ式はその心配が低くて済みます。
この一つ上のグレードであるX3は水洗い不可ですので、そのグレードのろ過レベルを必要としないなら、こちらのX2が使用できます。とてもコストパフォーマンスの高い商品です。
8人が参考にしています