浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードMのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
浸透型吸収防止剤 バイオウォーターガードM 信越化学工業
信越化学工業
6,398 / 税込 7,038
主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。 藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。 基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。 皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。 吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。 塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。 【用途】端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-31
用途:
コンクリートの保護材に使用
対象商品:
66079572

打ちっ放しコンクリートの保護、化粧モルタルの保護、ブロック塀の防汚対策とおして購入しました。以前は施工しやすさからワイティループを使用していましたが、変更を検討しています。
商品自体は、メーカー確認だと水濡れの多い場所だと撥水効果は数ヶ月で切れるそうだが、保護効果は10年以上有りとのことで、使用しやすい良い商品だと思います。
一点言うとこの手の商品は、販売ページに施工方法を記載した方が良いと思います。
施工間隔や塗布面積など、メーカーで調べたり、問合せが必要になるので。
ちなみに、2度以上の塗り重ねで、施工間隔は3時間以上、塗布量は2度塗りでコンクリート0.3L/㎡、吸い込みのきつい資材で06.L/㎡だそうです。

8人が参考にしています