ソケット用マグネットキャッチのレビュー
ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。
【用途】ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。
ベイカーズ 様2025-11-01
- 用途:
- 自動車 バイクのボルトナットの取り付け取り外し
10mmのソケットに取り付け一番よく使用しますが、外れることがたまにありますので注意が必要です
1人が参考にしています
Studio G.R.S. 様2023-04-01
- 用途:
- バイクのメンテ
- 対象商品:
- 67375683
オイル交換時にナットがオイルに沈没するのを防ぐために購入。
機能はそれなりに満足ですが、厚みがあるため、
浅いソケットだと深さが足りなくなってしまいました。
1人が参考にしています
2018-01-27
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 67375683
まったくの役立たず!あまりにも磁力が弱過ぎて話になりません。
100円ショップで買った磁石を仕込んだほうがぜんぜん役に立ってます。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。