エアーコンプレッサー60Lのレビュー
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
【用途】エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
2020-01-22
- 用途:
- 主に農機具の整備
- 対象商品:
- 68985202
以前に他社製品を使用しており、エアーが溜まらなくなり、新しくこの機種を導入しました。延長コードで使用した際にモーターが動き難そうで、取説を見たら延長コード使用はダメと記載あり、コンセントから差して使用したら問題なく動きました。
前の機械ではエアー抜きを頻繁にしておらず水で機械の部分部分に錆が生じて故障に繋がったと・・・。この機械はこまめにエアー抜きをして大事に使用したいと思っております。
6人が参考にしています
2020-01-12
- 用途:
- エアツール等
購入後2ヶ月で圧力スイッチボックス内バルブから豪快にエア漏れ、廃棄処分します。せめて数年は使う予定でしたが。
18人が参考にしています