水性エコファインのレビュー
環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。
優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。
優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。
優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。
優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。
ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
【用途】建築物の内外壁、内部天井、軒天
建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など
住吉カメラ 様2024-08-11
- 用途:
- 壁塗り
写真が一斗缶だったので購入しましたが4kg缶でした。
不注意でした。もちろん商品に不満はありません。
購入される方はご注意されてください。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
頂きました情報をもとに掲載写真を修整させていただきます。
2022-01-23
- 用途:
- 塗装作業
非常に良いです。塗りやすく匂いもマイルドで、苦痛にならないです。