1液マイルドシリコンのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
1液マイルドシリコン エスケー化研
エスケー化研
   
一液タイプ:独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 超耐久・低汚染:シロキサン結合を有する強靭な塗膜は超耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性:下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性:強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 環境対応:アルデヒド類、重金属類(鉛、クロム)、有害なイソシアネートなどを含んでおりません。 経済性:一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながり、経済的です。 幅広い下地適応性:弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。 【用途】外壁・鉄部塗替
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-21
用途:
家の戸袋塗装その他同色のヶ所
対象商品:
69987864

扱いやすい塗料です。乾燥が早いので刷毛の手入れに注意します。
塗装後は綺麗です。