WAVLESコート 高性能タイプのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
WAVLESコート 高性能タイプ リックス
リックス
6,198 / 税込 6,818
WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
米原陶器商店 様2021-08-20
用途:
2階への鉄階段の音消しに使用。まるであんこを塗り付けるような使用感であるが、確実な効果あり。
対象商品:
78928544

1階店舗ですが、2階への鉄階段の足音が響き、騒音対策として1階改修に合わせて階段の鉄板裏に塗装することにしました。
塗料の性状は和菓子のあんこを少し緩くした印象です。「あんこ」のタネを塗装相手に落として、それをローラーで塗り付け、塗り拡げる感じです。最初は手こずる感じですが、慣れると塗料の濃さは丁度良く調整されていることがわかります。従って、水を追加したりすると途端に扱いにくくなりますので注意。(使用前のローラーは水を含ませ、強く絞ります。)
下に落ちた塗料のしずくの乾燥したものをつまんでみると、ずいぶん重量が軽いことが分かります。従って鉛シートに代表される静音シートとは消すことができる雑音の周波数が異なるのではないかと印象を持ちました。実は、有名な「オトナシート」との併用でしたが、双方の良い点の相乗があったと考えています。オトナシートの上にも付着性良く塗装できました。
今回、階段下は大工さんが閉じてしまうので、このタイミングを逃すことはできないため、値段的には高価な本品もケチらず採用しました。4キロ缶で、2階への階段の垂直面に1.5回塗装でき、容量的にも満足しています。もちろん、確実な効果も感じ、使って良かったと思っています。

2人が参考にしています