SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド
トランセンド
6,798 / 税込 7,478
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
行政書士高橋洋事務所 様2025-06-23
用途:
事務作業

値段も高すぎず、動作は普通の速さであり、安定の製品である。