カメラ&ムービー対応三脚のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カメラ&ムービー対応三脚 king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)
3,098 / 税込 3,408
カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-05-19
用途:
テレワークでの拡大画面撮影時
対象商品:
26310769

費用対効果を勘案した際に、基本的な性能(操作性の高さは上位機種に劣らず十分)に満足しました。