無線LANアダプターのレビュー

平均満足度 2.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
無線LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
   
「WN-G300UA」は、IEEE802.11n/g/b準拠、送受信共に300Mbpsの高感度Wi-Fiアダプターです。 (表示の速度は、本製品と同等の構成を持った機器との通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。) 前後左右に可動するアンテナで送受信の感度がアップし、壁などの障害を越えても快適な通信を行えます。 Wi-Fi子機として利用できるクライアントモードのほか、アクセスポイントモードでは、 インターネットに接続されたパソコンに本製品を接続することで、 Wi-Fiルーターがなくてもゲーム機など各種Wi-Fi機器を手軽にネット接続できます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-03
用途:
PCの無線LANに
対象商品:
39391529

接続が不安定です。
親機からは1mも離れていないのに通信が頻繁に途切れたりします。
一度繋がって通信し始めるとしばらく良いのですが、少し通信をしないと
切れて繋ぎ直しになります。

2021-12-19
用途:
直ぐに壊れた

自作PCで24時間稼働のサーバー向けに購入しました
利用開始後、1ヶ月で壊れてしまいました