スーパージェットコンクリートセットのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパージェットコンクリートセット 小野田ケミコ
小野田ケミコ
11,980 / 税込 13,178
3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。 【用途】コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-01
用途:
急ぎ開放しないといけない工事に使用

夜間工事で完了しないといけない工事が多いので、早く硬化しとても便利に使用しています。
ただ、もう少し安ければありがたいです。

1人が参考にしています