ヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG)のレビュー
S/R 共用タイプの HIDバルブです。
純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。
6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。
同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、
路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、
白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。
UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強
く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。
フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は
過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
にしき法律事務所 様2022-02-12
- 用途:
- VWゴルフ7のヘッドライト
商品名にLEDと表記してありますがちゃんとHIDです。数千円で買える格安品も取り寄せましたが、造りが素人目にも天地の差であることがわかります。車両火災の何割かは電装品かららしいので高圧になるHIDはやはりきちんとした物を使いたい。純正品はペアで10万円くらいしますので、フィリップスの優良品が半額以下で入手できるのはありがたい。交換は原理的には差し替えるだけなのですがアクセスに手こずり、懇意の職人さんにやってもらいました。