ニコン 広角超遠望 光学60倍 デジタルカメラ B600のレビュー
気軽に持ち歩ける本格・超望遠1440mm相当の光学60倍ズームカメラ、COOLPIX B600。どこでも超望遠撮影を楽しめる、約500gの軽量・コンパクトボディーだから、広角24mm相当からの光学60倍ズームを搭載しながらも、持ち歩きに便利です。暗いシーンもキレイに撮れる最高感度ISO 6400。裏面照射型CMOSセンサーと高性能画像処理エンジン EXPEEDを連携し、高感度時にも高い解像感を保ちながら効果的にノイズを抑制します。また、カメラまかせできれいに撮れる、月モード・鳥モードを使えば、ピント合わせやカメラ設定が難しい月や野鳥の撮影も、シーンモードでカンタンに撮影することができます。Bluetooth(R)でカメラとかんたん接続できるリモコン ML-L7(別売)を使えば、カメラを中心に360°どこからでもズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止が可能です。広角から超望遠までの大迫力ズームを搭載し、1台で多彩なシーンをカバーする、気軽に持ち歩ける軽量&高性能モデルです。幅広いシーンで快適にお使い頂けます。