PE三方ストップコックのレビュー
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
株式会社ハイケム東京研究所 様2025-12-17
- 用途:
- 水循環系に使用
耐薬性があって、且つ、ガラス品に比べ、割れないことで、安心、安全でつかえます。