ルーフキャリア ZMシリーズのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY
ROCKY
16,980 / 税込 18,678
ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。 【用途】一般物用
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-05
用途:
スズキキャリィへ取付
対象商品:
44396459

作業灯を鳥居へ取付使用中も長尺物積載時は邪魔ゆえ別な取付場所を、又シートなど軽微な荷物積みたい為キャリア検索、購入~取付、ピッタリで満足です。なお、作業灯、此方へ移設に当り丸管為専用取付金具購入、又長尺物積載時キャリアと干渉為保護用ゴム購入しましたが、これらをキャリアの補助部品として登録、販売することを推奨します。

1人が参考にしています
2023-02-19
用途:
軽トラックキャリア
対象商品:
44397134

スズキキャリーは、雨レールが無く、取り付けに苦労しましたが、何とかしました。