ハンディフォームのレビュー

平均満足度 4.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディフォーム フォモ・ジャパン
フォモ・ジャパン
9,498 / 税込 10,448
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。 【用途】小規模の吹き付けや注入・充填に最適
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社中山ホンダ 様2025-06-16
用途:
蝙蝠が物置に住み着いた為に一センチの穴でもふさぐため使わせていただきました

製品は普通かもわかりませんが メーカーさんの対応が最高でした
出来上がりは満足しています

1人が参考にしています
2022-10-26
用途:
ウレタンの剥がれ補修や隙間埋め作業
対象商品:
44397125

温度管理が面倒ですが、作業性は良いです。天井吹付も問題ありません。飛び散りがありますので養生は必要です。作業準備の手順が少し複雑です。

1人が参考にしています
2021-04-04
用途:
玄関リフォーム
対象商品:
44397125

以前はボンベタイプを使用 調整がややむずかしい
ハンディは簡単で使いやすい 価格がもう少し安ければ なお良し
冬場の温度管理に気を使うのでその辺が改善されると
あとは製品の質は良いです

2人が参考にしています
2021-01-25
用途:
ユニットバス床断熱
対象商品:
44397125

ユニットバスの床に下から吹き付けたが使いやすく満足、もう少し量が多いタイプがあると良い。

3人が参考にしています
2019-12-22
用途:
天井補修
対象商品:
44397125

天井面吹にて、かなり良いです
硬化も早いので、後の工事にストレス
が有りません、ノズルの詰まりも1分程度大丈夫です
(予備1個付いて居ます)1液は、使えなくなりました。

4人が参考にしています