キャンパス スタディプランナー(ノート・ウィークリー罫)のレビュー
テスト前勉強や受験勉強など、勉強のスケジュールが立てられるセミB5サイズのノートです。
1週間の勉強スケジュールをみえる化できます。
1週間の予定スペースで、まずは1週間のやることを書き出すことができます。
1週間の予定スペースで書き出した勉強のスケジュールを1日ごとに振り分けられます。
24時間スケジュール表で何時に何を勉強するのか色分けできます。
チェックスペースでその日のでき具合とトータル時間を確認できます。
メモスペースは振り返りや次の日の意気込みなど自由に記入できます。
筆記の邪魔にならない濃さのグレーの罫線です。
項目欄はブルーの塗りつぶしです。
見開き1週間の仕様なので、一目で1週間の勉強スケジュールを確認できます。
表紙につやのあるニス加工をすることでシンプルながらも特別感ある仕様です
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
上代工業株式会社 様2022-08-25
- 用途:
- 毎朝の生産準備会議議事録に使用してます。
毎日の各部門設備の進捗確認記入と週間スケジュールを記録として残せるので重宝してます。最後にはデータ入力をしてますが、会議としては記入する事も必要だと思い使用してます。
1人が参考にしています