AC-DCスイッチング電源のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC-DCスイッチング電源 TDKラムダ
TDKラムダ
3,898 / 税込 4,288
環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社興亜印刷 様2025-03-18
用途:
修理用に購入

急ぎで購入しました。修理業者の方が早かったので交換で直しましたが、使わず保管します