電着ダイヤモンドディスクのレビュー
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
【用途】金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。
2020-11-22
- 用途:
- 細い材料のカット
- 対象商品:
- 52942734
2.34mm軸で同じものを使用していて、3mm軸を追加購入しました
切れ味はいいと思います
刃の厚みが薄いため切代が少なくて済みます
ディスクをねじで固定するため正回転でしか使用できません
また、使用後はねじがかなり固く締まるため、掴み面にギザ歯の無いプライヤーと精密ドライバーを使用しないと分解できなくなります