前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS2のレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS2 THANKO(サンコー)[電子機器]
前後に2台のカメラを搭載し、前後同時に撮影が可能なドライブレコーダー「前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS」の登場です。撮影データは、2台分のカメラの映像を左右に2分割し、1ファイルとして保存できます。また、赤外線LEDライトを前方・後方カメラに8個搭載しているので、夜や暗い場所での撮影も可能です!動画のコーデックには、圧縮率が高くかつ画質劣化も少ない「H.246」を採用しているので、巷にあるドライブレコーダーよりもなめらかできれいな動画を撮影することができます。取り付けは、吸盤式のマウントを窓ガラスに固定して、シガーソケットにケーブルを接続するだけでOK!エンジンを掛ける(または切る)と、自動的に撮影を開始(または終了)します。設置しておくだけで、あとは勝手に記録してくれる便利なドライブレコーダーです!さらに、GPS機能で「場所」と「速度」をデータ取得できます。取得したデータは、付属のソフトで見やすく使いやすく管理でき、詳細な走行状況が一目瞭然。 【用途】前後に赤外線LEDライトを搭載したドライブレコーダー!GPS機能で「場所」と「速度」のデータを取得。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
柿本製作所 様2022-03-11
用途:
運転時の録画
対象商品:
53691707

カーナビが100kmくらいズレます。
電源が落ちるまでキーレスが使えません。
フェライトコアを付けても効果がありません。

2020-06-06
用途:
煽り運転に遭わないよううに
対象商品:
53691707

付けていると何故か安心感がある。まだその様な事も無いのでいいのですが。