前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS2

前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS2 - THANKO(サンコー)[電子機器]
(2件のレビュー)

前後に2台のカメラを搭載し、前後同時に撮影が可能なドライブレコーダー「前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS」の登場です。撮影データは、2台分のカメラの映像を左右に2分割し、1ファイルとして保存できます。また、赤外線LEDライトを前方・後方カメラに8個搭載しているので、夜や暗い場所での撮影も可能です!動画のコーデックには、圧縮率が高くかつ画質劣化も少ない「H.246」を採用しているので、巷にあるドライブレコーダーよりもなめらかできれいな動画を撮影することができます。取り付けは、吸盤式のマウントを窓ガラスに固定して、シガーソケットにケーブルを接続するだけでOK!エンジンを掛ける(または切る)と、自動的に撮影を開始(または終了)します。設置しておくだけで、あとは勝手に記録してくれる便利なドライブレコーダーです!さらに、GPS機能で「場所」と「速度」をデータ取得できます。取得したデータは、付属のソフトで見やすく使いやすく管理でき、詳細な走行状況が一目瞭然。

記録時間
動画:2分で約130MB(1280×480)、静止画:約50KB(1280×480)
撮影時間:32GBのmicroSD使用で約8時間(※状況により異なります)
用途前後に赤外線LEDライトを搭載したドライブレコーダー!GPS機能で「場所」と「速度」のデータを取得。液晶モニター2インチ画素数120万画素対応メモリーカードClass10推奨、最大64GB使用可能仕様GPS:あり付属品ドライブレコーダー本体、吸盤アタッチメント、 GPSアンテナ、シガーケーブル、USBケーブル、コンポジットケーブル、日本語説明書、※microSDカードは付属しません。質量(g)98電源12V/24V両対応、シガーソケット、またはUSB端子より給電(5V/500mA)、バッテリー内蔵対応OSWindowsXP、Vista、7、8、10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×52レンズ140度広角LEDレンズインターフェースminiUSBバッテリー内蔵(3.7V/600mAhリチウムイオン)解像度保存:1280×480保証期間1年間保存形式専用ソフトを使用して書き出します。動画:AVI、静止画:JPEGスピーカー内蔵内蔵マイク有り内容量1個
注意
※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。 (microSDカードは消耗品となります)※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願い致します。 USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。※本製品を使用したこと、あるいは使用出来なかった事により発生した損害に対しメーカーでは一切の責任を負いません。※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。 (microSDカードは消耗品となります)※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53691707X9DVRDL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53691707
2022-03-11
用途: 運転時の録画
柿本製作所

カーナビが100kmくらいズレます。
電源が落ちるまでキーレスが使えません。
フェライトコアを付けても効果がありません。

対象商品 : 53691707
2020-06-06
用途: 煽り運転に遭わないよううに
その他業種

付けていると何故か安心感がある。まだその様な事も無いのでいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする