前後に2台のカメラを搭載し、前後同時に撮影が可能なドライブレコーダー「前後赤外線LED付きデュアルレンズドライブレコーダーGPS」の登場です。撮影データは、2台分のカメラの映像を左右に2分割し、1ファイルとして保存できます。また、赤外線LEDライトを前方・後方カメラに8個搭載しているので、夜や暗い場所での撮影も可能です!動画のコーデックには、圧縮率が高くかつ画質劣化も少ない「H.246」を採用しているので、巷にあるドライブレコーダーよりもなめらかできれいな動画を撮影することができます。取り付けは、吸盤式のマウントを窓ガラスに固定して、シガーソケットにケーブルを接続するだけでOK!エンジンを掛ける(または切る)と、自動的に撮影を開始(または終了)します。設置しておくだけで、あとは勝手に記録してくれる便利なドライブレコーダーです!さらに、GPS機能で「場所」と「速度」をデータ取得できます。取得したデータは、付属のソフトで見やすく使いやすく管理でき、詳細な走行状況が一目瞭然。