【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』のレビュー
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。
鳳竹会 様2021-05-25
- 用途:
- 火災時の消火作業に使用。そのため定期的に操法訓練の実施に使用します。
- 対象商品:
- 54947559
火災時の消火作業に使用。そのため定期的に操法訓練の実施に使用します。回数は年に2回を予定。まだ使用していません