海外旅行用変圧器240V20Wのレビュー
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC220V~240V対応の地域でご使用できます。
※110~130Vの国ではご使用できません。
入力電圧:AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
コード:なし
付属プラグ:なし
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプター など ※20W以下でご使用ください。
使用可能な主な国:
イギリス・オーストリア・チリ・シンガポール・オランダ・ドイツ・エジプト・オーストラリア・トルコ・スイス・アフリカ・アラブ・イタリア・フランス・韓国 などAC220~240V地域
※同一国でも地域やホテルによって電圧が異なる場合があります。
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを起こし、海外現地のコンセントに差し込みます。
2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。