EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMERのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネ
コミネ
3,898 / 税込 4,288
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
光洋電気商会 様2025-12-02
用途:
バイクでのツーリング時

頭からスッポリと被るタイプのネックウォマーです。私のヘルメットのサイズはXLなので被る時と脱ぐ時に少し窮屈感がありました。暖かさの表示が色違いで表示されますが、着けている状態では目視の確認がし辛いです。まあ、ミラーで見れば良いのでしょう。それと、確認ランプが点灯しっぱなしに成るのも、一考があっても良かったと思います。首には太い血管が通っているので、血管に沿ってヒーターが有るのだと思っていましたが、ヒーターは前後に付いているようです。もう一点、付属のケーブルの長さは十分ですが、質が悪過ぎます。折り目が直らない。市販品を使いましょう。総じて、降雪の無い冬場のツーリングの楽しみが、一つ増えたのは間違いないです。買って良かったと思います。