JUA165C AndroidUSBtoHDMI Display Adapterのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
JUA165C AndroidUSBtoHDMI Display Adapter j5 create
j5 create
5,998 / 税込 6,598
Android端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるディスプレイアダプターです。端末スペックがビデオ出力できるかを問わずに、Android OS5.0以降ならどんな機種でも対応しています。2in1コネクタでMicroUSBかUSB-C端子の端末どちらも対応しています。解像度最大1080p 60Hzで大画面で楽しめます。自社開発アプリで起動して超簡単です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-28
用途:
アンドロイド携帯のカメラ映像をHDMIに変換ライブカメラとして使用!

◎出力信号がFHDと明記して有るが 実際にはFHD出力に黒色の額縁が付いて
画像サイズが小さいです。
販売表示ではFHD表示に成っており偽・表示で販売している。
※この様な物を販売し 返品を受け付けないと表示されているのは、最初から
分かって販売を行って居るとしか思えません。非常にユーザーを馬鹿にして
いる販売製品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。この度はご希望に添えず申し訳ございません。
表示されている縦横の期待しない表示については、お客様のご利用中の携帯電話の機種や利用中のアプリの画面回転ルールによって決定されます。
なお、携帯電話側でのアプリの動作について、JUA165Cが表示をカスタマイズることは出来ないので、ソフト側の画面機能を調整する必要がございます。
ソフトウェア側の操作で画面の縦横を調整することや、携帯電話の垂直画面出力機能を有効にする事でこの問題は解決されます。
各種操作方法につきましては携帯電話の機種やOSに依存しますので、携帯電話メーカーサポートにご相談くださいますようお願いいたします。