標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。 【用途】各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
岩井技研 様2021-05-19
用途:
PLCプログラミング実習実験用
対象商品:
61479539

無負荷で運転時、特定パルレートでは共振現象のような感じはありますが、自起動以下の運転、加減速運転でも同期外れが無く無事動いております。
ドライバー込みでこの値段、教材費としても満足しております。