CSB-UK42D1 標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ 61479539

標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKCSB-UK42D1

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は長さ・最大静止トルク・基本ステップ角など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
長さ(mm)
34
最大静止トルク(N・m)
0.237
基本ステップ角(°)
1.8
注文コード
61479539
品番
CSB-UK42D1
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。

用途
各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)
トラスコ品番
148-6986
軸径(Φmm)
5
長さ(mm)
34
質量(kg)
0.4
取付寸法(mm)
□42
軸
片軸/Dカット
基本ステップ角(°)
1.8
最大静止トルク(N・m)
0.237
入力電圧
DC24V

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-26
用途: コントローラはArduinoで動かせました
エルピクス製作所 様(製造業)

自社製生産装置に使っています。かつて中学校のロボット部で3年弱テキトーに活動しV=IRぐらいしか覚えていない私でも動かせました(ステッピングモーター経験なし)。なかなかにいいと思います。どれぐらいの負荷に耐えられるかはこれからもっと見てみますが、この御値段の何倍もの価値があります。

対象商品 : 61479539
2021-05-19
用途: PLCプログラミング実習実験用
岩井技研 様

無負荷で運転時、特定パルレートでは共振現象のような感じはありますが、自起動以下の運転、加減速運転でも同期外れが無く無事動いております。
ドライバー込みでこの値段、教材費としても満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする