バッテリー充電器(パルス充電)カーバッテリー用のレビュー

平均満足度 4.67 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー充電器(パルス充電)カーバッテリー用 AQUA DREAM(アクアドリーム)
AQUA DREAM(アクアドリーム)
7,798 / 税込 8,578
全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラックに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心 【用途】カーバッテリーの充電
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松尾農場 様2025-10-09
用途:
車、バイク、農機具、電気柵の充電

パルス、トリクル、オートなので、こちらに決めました。マイコン制御になって軽量も嬉しいポイントです。

農事組合法人ファーム小泉 様2023-01-18
用途:
車、バイク、農機具の冬季の充電
対象商品:
63206527

パルス充電器のものを探してこの商品にしました。効果の程はこれからです。
充電完了後、自動で待機するところ、いいです。
背面にコードの巻きつけるところもグッドです。

農事組合法人ファーム小泉 様2022-12-09
用途:
バイク、農機具の冬季の充電
対象商品:
63206527

バッテリー診断もあるので良いと思います。トラクターのバッテリーが寿命に近いのかな思いつつ、パルス充電の効果がどれくらいでるのか期待しています。

2022-03-02
用途:
車のバッテリー回復
対象商品:
63206527

パルス充電器を探していまして、3年保証があり安心して使用できます。
使用の感想は軽自動車で充電しているので2A充電のせいなのか、装置のファンは回っていないようです。
3回パルス運転を行いバッテリー90%と表示され回復したみたいです。その後充電しないで使い続けて様子を見たいと思います
満足しております。

有限会社石原興業 様2021-11-20
用途:
駐車中の充電
対象商品:
63206527

敏速な対応ありがとうございました。
機会がありましたら宜しくお願い致します。

株式会社 希龍 様2022-01-28
用途:
容量不明のBT充電
対象商品:
63206527

BT診断機能もあるしいいのでは?来たばかりなので正確な評価ではありません。