充電式パネルライト大のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式パネルライト大 GENTOS
GENTOS
5,998 / 税込 6,598
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。 【用途】2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-10
用途:
夜の作業
対象商品:
63333394

夜の作業に最適です。カメラ三脚にも使用できるので二つ購入して使っています。

1人が参考にしています