アクティブリピーターケーブルのレビュー
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。
USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
バスパワーでの動作も可能です。
最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
国立大学法人東北大学 様2024-12-19
- 用途:
- 放射光実験時のUSBケーブル延長
SPring-8, ナノテラスでの放射光実験時にハッチ内からホールのPCへの接続に使用.2本直列に繋げて20mに延長して使用したが問題なかった.