新卓上シーラー 標準タイプのレビュー

平均満足度 4.17 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)
13,980 / 税込 15,378
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
limoncello 様2025-10-30
用途:
小さな焼き菓子を密封する時に使ってます
対象商品:
72963687

以前使っていたものよりコンパクトなサイズのこちらのシーラーを使い始めました。
保管場所もコンパクトで済みますし、しっかりと密封できるので買って良かったと思ってます。

2025-01-22
用途:
ペットのおやつ袋
対象商品:
72963696

とても 使い勝手がよく 見た目も良かったです。使い方も わかりやすいので〇。

株式会社東和トーケン製作所 様2024-10-04
用途:
製品出荷梱包時使用

3台目の購入
使用中のシーラーが温度調整が悪くなったので購入
到着後直ぐ使用で付いたり付かなかったり・・・
不良品です
コールセンターの対応も悪く返品致します

2023-11-15
用途:
1袋に一包化する作業
対象商品:
72963687

様々なメーカーを使ってきた中で、特筆できる点として、
1.8千袋経過した現在でも交換目安となるテフロンテープの変色がなく、購入時のまま無交換で消耗品の寿命が長い。
(今まではどのメーカー品も似たような具合で1千袋程度でヒーター線が切れる)
2.溶着ー解放までのシールタイムが早い。
3.シールミスが無くなり大量の連続使用でも安定している。
4.消耗品のストックが豊富で入荷も早い。

1人が参考にしています
2023-08-29
用途:
OP袋の閉じ
対象商品:
72963678

小さくて、あまり重くなく、簡単操作にきれいにシールが閉じる事が、良かったです

株式会社 飯塚電機工業 様2022-06-08
用途:
部品のビニール袋詰め
対象商品:
72963678

他社のシーラーよりコンパクトで作業効率が良いです。