オゾン発生器「オースリークリア3」のレビュー
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。
オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。
また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。
堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。
劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。
メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。
運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。
運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。
待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
【用途】病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に
株式会社K2プランニング 様2023-03-03
- 用途:
- 空室のお部屋に
- 対象商品:
- 73093126
時間設定がわからず、お試しで短時間設定にしましたところ、終了直後が明らかに効果を感じました。効果の高い設定は色々試してみないとわかりません。機器の大きさは予想以上にコンパクトで、重量も軽く持ち運びには全く問題ありませんでした。