スクータータイヤのレビュー
国内の大手バイクメーカー車種に純正採用をされています信頼の性能を発揮するタイヤCheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。特徴地面と接触するトレッド部に特殊な形状のコンパウンドを採用しています。摩耗を軽減し トレッドの寿命を延ばします。トレッドパターンは優れた安定性を発揮し、直進性とウェット性能を両立し、性能を発揮します。ナイロン層の構造は、優れた耐久性と安定したした走りを実現するように設計をされています。
2026-06-28
- 用途:
- ホンダ ジョルノ(AF77)のタイヤ交換
- 対象商品:
- 73405974
純正部品に指定されているので問題は有りません。
グリップは普通です。
耐久性はフロントタイヤ55000kmリアタイヤ18000km持ちました。
コスパも良いです。
2人が参考にしています