Bluetoothオーディオトランスミッター USB type-A ドングル ブラック RK-BT100AKのレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Bluetoothオーディオトランスミッター USB type-A ドングル  ブラック RK-BT100AK ラディウス
USB Type-Aコネクタ接続対応のPCやゲーム機で高品質ワイヤレスユーザー体験 RK-BT100Aは、USB Type-Aコネクタ搭載のPCやゲーム機にUSBで接続することで、Bluetoothイヤホン等のオーディオ機器へワイヤレス伝送を可能にするドングルタイプのBluetoothオーディオトランスミッターです。 通信時、対応機種の伝送コーデックに依らず本機の低遅延コーデック「aptX/aptX LL」で通信されるため、オーディオとヴィジュアルメディアとの同期性や音声品質の向上が期待でき、動画視聴やゲームプレイをより快適にお楽しみいただけます。 ※接続するオーディオ機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 低遅延コーデックaptX / aptX Low Latency対応 通信方式はBluetooth Ver 5.0でスタンダードなSBCに加え、低遅延コーデック「aptX/aptX LL」に対応しています。「aptX LL」はオーディオ伝送遅延量が40ms(0.04秒)未満と極めて低く、対応機種のヴィジュアルメディアとオーディオ機器の音声との同期性を飛躍的に高めます。 人の脳は一般的に100ms以下の遅延を感じにくいため、「aptX/aptX LL」コーデックを利用することで特に動画視聴やゲーム等で高品質なワイヤレスユーザー体験を享受することが可能になります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-12
用途:
ゲーム、動画視聴
対象商品:
82714836

アクションゲームにた致命的なラグがあります
動画視聴する分には問題なし