セーフマスクプレミア エリート レベル3のレビュー
ASTM F2100-19 レベル3 液体防護性サージカルマスクの最高レベルマスクです。
PVCコート鉄線のノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
【用途】感染予防・ウィルス対策
2023-04-20
- 用途:
- 電車内、混雑した商業施設内での飛沫回避。
- 対象商品:
- 84893543
皆がマスクを装着している時はN95マスクのみをしていましたが、最近はマスクを装着していない人に限り、声を出して喋る傾向にあるので、N95マスクの下にこのマスクをしています。このマスクはブルーで目立つので白のN95マスクで覆い隠す感じです。以前はARメディコ厶様のレベル2プロレーンマスクをしていたのですが鼻の所が密着感がありませんでしたがこれは金属製押さえが入っていますのでとても良いです。が念の為、N95マスクで押さえています。