ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐Wのレビュー
ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。
従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
レバー部のカラーバリエーションは5種類。
2024-02-02
- 用途:
- GoProの固定ネジを手袋越しでも作業できる様にする
- 対象商品:
- 15026474
レバー位置の調整ができ、大きなレバーでグローブを付けていても確実にネジの締めと緩めが出来ました。
低温化で手袋は取りたく無いが、操作をしたいと言う要求が満たせた。
GoProのメイン固定ネジがM5なので、丁度合うモノを使いました。