雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 ベルソス
手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。 ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。 雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。 【用途】手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-11
用途:
玄関庇の雪庇落とし

棒のつなぎ方も簡単で軽くて使いやすいです。
最大に伸ばすと2階屋根の雪庇まで落とすことができ、これで外梯子で2階屋上まで上らずにすみます。

4人が参考にしています