ポータブル電源 1500 Proのレビュー
Jackeryの大容量・高出力モデルの「ポータブル電源 1500」に高速充電を実現するUltra-Charging Systemを搭載したProモデル。ホットプレート、電気ケトル、ドライヤーなど、自宅の家電がほぼ全て使用できるので、キャンプ、車中泊を快適に過ごせます。充電速度が従来モデルの約4倍に高速化、最速2時間でフル充電が可能です。大容量ポータブル電源とソーラーパネルがあれば、停電になっても太陽光で電気が確保できます。さらに定格出力は1800Wの高出力なため、停電時でも冷蔵庫や電子レンジ、電気ケトルなどが使用できます。また、寿命は2,000サイクルと長寿命化を実現。自然放電が少なく、80%の電池残量で472日間保管することができるため、非常用電源としてもご活用いただけます。ポータブル電源の安全性を高めるために、8基の温度管理システムと2つのスマートチップによる高度な温度制御を実現しました。さらに特許取得済みのマルチダクト設計によって従来モデルより冷却効率が30%向上。また、0.9mから3度の落下に耐える耐衝撃設計、米国UL規格で最高の94V-0の耐火素材を採用することで、業界をリードする安全性を実現しました。購入日から3年の保証に加えて、公式サイトからユーザー登録をいただければ、追加で2年の延長となり、5年間の長期保証をご提供します。なお、対象商品は「Jackery ポータブル電源 1500 Pro」および付属品となります。最速2時間の高速充電:ソーラー/AC最速2時間でフル充電優れた携帯性:同クラスの製品に比べて、約20%軽量化信頼の安全設計:マルチダクト設計により、冷却効率が30%向上デュアルPD100W出力:MacbookなどのノートPCも急速充電自然放電しにくい:80%の電池残量で472日間保管が可能LEDライト搭載:停電時や夜間のキャンプサイトも照らせる
松本電機 様2024-10-01
- 用途:
- 制御盤制作時等、バッテリー充電。暗いところでの照明等。
思いのほか軽くて移動、操作も楽です。まだ、フルに使ってないので
どれくらい使えるかどうかわからないですね。