B+COM SB6XRのレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
B+COM SB6XR SYGN HOUSE(サインハウス)
SYGN HOUSE(サインハウス)
   
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 3つの「真価」 1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース 2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー 3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート B+COM SB6XR 特長機能 みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能 音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」 他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」 高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」 ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」 お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能 スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」 特長・スペック・操作性 ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能 わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応 IP67レベル相当の高い防水性 スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作 カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート アフターサービス 万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-17
用途:
ツーリング
対象商品:
21105369

3台で繋いでツーリングに行きました。かなり遠くでも良く聞こえて大満足です。

2024-03-17
用途:
グループ通話、音楽再生
対象商品:
21105369

通話と同時にナビ音声聞けます。安売りして無いので10%引きの日に購入、満足しています。

2023-10-25
用途:
仲間とのツーリング
対象商品:
21105369

SB6Xからの買い替え。息子に払い下げのため6XRを購入。全品10%オフを待っていました。注文後翌日に到着。先週末のツーリングに使用。仲間のうち2人が5Xから6XRに買い替え。今まではつながりにくかった問題が一気に解消されました。電池は12時間使用でも残量80%以上とアナウンスがあります。良い買い物でした。

2023-06-06
用途:
オートバイでの移動時
対象商品:
21105369

同社のB+com oneと悩みましたが、
最新機種で多機能、バッテリーの持ちが良い事。
定価販売が基本の本製品が、
全商品-10%の日にお得に購入できて良かったです。
早速使用しましたが、音楽が良く聞こえ満足です。
早く多人数でのインカム機能を試してみたいです。

5人が参考にしています