Anker PowerHouse 90のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Anker PowerHouse 90 Anker(アンカー)
Anker(アンカー)
   
コンパクトなポータブル電源: 厚さ約3cmのコンパクト設計ながら、約27000mAh (97.2Wh) の大容量で、MacBook Air 13インチを1回以上、iPhone 12を約5回、DJI Mavic Mini 2ドローンを3回以上充電することが可能です。テレワーク、旅行、野外撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。 最大100WのAC出力: 純正弦波で最大100W出力のACポートを搭載し、ノートPCやカメラ、ドローン、小型家電製品まで幅広い機器に充電 / 給電が可能です。家庭用と同じような、滑らかな波形の交流電源で、ほとんどの精密機器にも利用いただけます。 4台同時に充電 / 給電: 最大出力100Wの純正弦波AC出力ポート、最大出力45WのUSB-Cポートおよび合計最大出力15Wの2つのUSB-Aポートを搭載。4台同時に合計最大160Wで充電できます。 PowerIQ 3.0 (Gen2): 最大出力45WのUSB-CポートはAnker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、幅広い機器へのフルスピード充電が可能です。 防災・緊急時の使用に: 地震・津波など自然災害、急な停電時の防災グッズとしておすすめです。明るさの異なるライトモードやSOS用のフラッシュモードを搭載し照明や救命信号として利用できます。 本体へもフルスピード充電: 付属のUSB-C急速充電器とUSB-C&USB-C ケーブルにより、約3時間で本製品を満充電できます。 パススルー充電対応: 本製品を充電しながら、別の接続機器へも同時に充電をする「パススルー充電」に対応しています。 (接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社梅むら技研 様2023-06-02
用途:
電動モーターの充電。
対象商品:
24870109

容量が、微妙に足りませんでしたが 急場しのぎには 十分な性能だと思います。