CLUB.J 軽量伸縮式高枝切鋏 標準刃 キャッチ付のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CLUB.J 軽量伸縮式高枝切鋏 標準刃 キャッチ付 アークランドサカモト
切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。グリップは使いやすい位置に調節可能です。刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-01
用途:
狭いながらも庭木の手入れで使用
対象商品:
26069279

長さが3mまで伸びて軽量なので扱いやすいと思います。
のこぎりを使用しましたが、取り付けも1つのねじ固定のみなので気軽にでき
目的通りに庭木の剪定作業ができました。

2024-01-31
用途:
高い所の枝切り
対象商品:
26069279

はしごを使わなくても高い所にある枝を切る事が出来るので大変よい。