猫よけ 超音波撃退器のレビュー
改良版登場!
改良点は
1.内部構造の改良により防水性能がアップ。
それによる長寿命化も実現しています。
2.超音波の性質がアップ。
従来品の60dBから80dBに向上しています。
3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。
これにより、安定発光と長寿命化を実現。
4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退!
音波や光で動物をよせつけない!
2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定
稼動モードの選択が可能です
動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン
防滴構造で雨天使用可能
土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。
太陽光パネル搭載のソーラー式だから
配線や電源の心配をする必要もいりません。
※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
2024-08-12
- 用途:
- 猫退治
- 対象商品:
- 28542205
充電し屋外設置後、数日で近寄っても反応なし。再度充電し稼働し始めたがまた数日で反応なし。センサー部分にも結露・ツユが付きソーラー充電していない様子。返品した。稼働数日は猫の鳴き声はしなかったが、効果があったのかどうかわからない。
6人が参考にしています