塩化チオニルリチウム電池(単3)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
塩化チオニルリチウム電池(単3) NEXcell
NEXcell
1,998 / 税込 2,198
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。 【用途】メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社弘久社 様2024-10-16
用途:
トイレの人感センサー

電池切れが疑われたためセンサーを開けるとsaftのLSがはまっていました。
今回はこの商品を選択。
スグ届いたし、交換の結果、問題なく反応するようになったのでgoodです。

2人が参考にしています