FMトランスミッターキットのレビュー
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
キムラ製作所 様2025-05-20
- 用途:
- 超ミニFM放送局
ステレオ専用。
モノラルの設定があればより遠くで受信できる。
使用しているICはジャンパ設定でなく
ソフト上で簡単にモノラルに設定できるのに
惜しいところ。
3人が参考にしています