1/2 超強力ミニエアーインパクトレンチのレビュー
世界最強! 最大トルク1491Nm!
【用途】無負荷回転数:8500 rpm 能力ボルト径:29mm エアーインレット:Rc1/4 使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 最大トルク:1491 Nm(左回転) 重量:1.5 kg 全長:109 mm 仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し
2025-02-26
- 用途:
- 自動車、トラクターの整備
小型ですが、ハイパワーで、頼れるインパクトレンチです。JTC のエアーツールは大変良いと思います。
有限会社仁見機業 様2024-07-30
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 66181135
1回の使用でソケットのリングが変形してしまいました。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見を元に今後の品質改善に努めてまいります。