高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockのレビュー
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
ID:ID 6
温度 (℃):最大 155
最大許容圧力 (bar):250
長さ (m):10
接続ねじ:2 x EASY!Lock
梱包質量 (kg):1.9
2025-04-16
- 用途:
- 資材洗浄
使用頻度が多く、現場も硬い事もありホースが破れてしました