こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプのレビュー
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
【用途】こたつ用。
田中駐車場 様2025-11-06
- 用途:
- 冬の暖房器具として利用
温度調整スイッチが前モデルと比べて改良され大きくなり、デザイン性もよくなり使いやすくなった。またハロゲンヒーターであるためすぐに温まり便利。
2025-02-04
- 用途:
- こたつとして使用
とても快適です。しかしながら同梱のビスは使用できず、既存のビスを使用しました。